OSRAM - Menny LED-es lpt 24W 1680lm 6500K d:390mm fehér CEILING SKYNE ROUND SX142618 - 664243
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854664243
Sonepar cikkszám
SX142618
Gyártói cikkszám
664243
Gyártói típuskód
CEILING SKYNE ROUND ⌀ 39 cm 24W 6500K IP20
Menny LED-es lpt 24W 1680lm 6500K d:390mm fehér CEILING SKYNE ROUND