OSRAM - Menny LED-es lpt 24W 1800lm 3000K fekete Ceiling Moia SX140609 - 450105
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854450105
Sonepar cikkszám
SX140609
Gyártói cikkszám
450105
Gyártói típuskód
Ceiling Moia 380mm 24W 830 BK
Menny LED-es lpt 24W 1800lm 3000K fekete Ceiling Moia