OSRAM - Menny LED-es lpt 36W 2000lm 3000K 485x485mm DIM ezüst Orbis Piana SX141929 - 626500
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854626500
Sonepar cikkszám
SX141929
Gyártói cikkszám
626500
Gyártói típuskód
Orbis Piana 485x485mm 36W 830 Click DIM Silver
Menny LED-es lpt 36W 2000lm 3000K 485x485mm DIM ezüst Orbis Piana