OSRAM - Menny LED-es lpt 38W 2800lm 2800-6000K 560mm DIM fehér Orbis Sparkle SX141973 - 450242
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854450242
Sonepar cikkszám
SX141973
Gyártói cikkszám
450242
Gyártói típuskód
Orbis Sparkle Remote-CCT 560mm 32W
Menny LED-es lpt 38W 2800lm 2800-6000K 560mm DIM fehér Orbis Sparkle