Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Mozgásérzékelő VISION SENSOR 20X1 GT65747 - 957047

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Mozgásérzékelő VISION SENSOR 20X1 GT65747

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - jelenlétérzékelő

  • Mélység - 115.6 mm

  • Átmérő - 116 mm

  • Szélesség - 115.6 mm

  • Magasság - 40 mm

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT65747

Gyártói cikkszám

957047

Gyártói típuskód

VISION SENSOR 20X1

Kivitel:

jelenlétérzékelő

Mélység:

115.6 mm

Átmérő:

116 mm

Szélesség:

115.6 mm

Magasság:

40 mm

Fényforrás működtetők és kiegészítők ; Fényerőszabályozáshoz alkatrész ; Mozgásérzékelő VISION SENSOR 20X1