Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Nátrium két vég fejelt 250W Fc2 foglalat GT27819 - 015705

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Nátrium két vég fejelt  250W Fc2 foglalat GT27819

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 250 W

  • Foglalat - Fc2

  • Fényáram - 28000 lm

  • Lámpaforma - cső, két végén fejelt

  • Külső előtét szükséges - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT27819

Gyártói cikkszám

015705

Gyártói típuskód

NAV-TS 250

Fényforrás teljesítménye:

250 W

Foglalat:

Fc2

Fényáram:

28000 lm

Lámpaforma:

cső, két végén fejelt

Külső előtét szükséges:

Igen

Higanymentes:

Nem

Növény világítás:

Nem

Színhőmérséklet:

2000 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

20-39 (4. osztály)

Fényhasznosítás:

112 lm/W

Külső gyújtó szükséges:

Igen

Teljes hossz:

206 mm

Átmérő:

23 mm

Kivitel:

üvegtiszta

Égők száma:

1

Átlagos névleges élettartam:

24000 h

Tartalék higanygőz-lámpához:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

275 kWh

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Energia hatékonysági osztály: A+