Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Nátrium kisny BY22d 135W csőburás GT27818 - 015545

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Nátrium kisny BY22d  135W csőburás GT27818

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 135 W

  • Teljes hossz - 775 mm

  • Fényáram - 22500 lm

  • Külső gyújtó szükséges - Igen

  • Külső előtét szükséges - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT27818

Gyártói cikkszám

015545

Gyártói típuskód

SOX135

Fényforrás teljesítménye:

135 W

Teljes hossz:

775 mm

Fényáram:

22500 lm

Külső gyújtó szükséges:

Igen

Külső előtét szükséges:

Igen

Átmérő:

68 mm

Alkalmas EVG-hez:

Nem

Fényforrások ; Kisnyomású nátrium lámpa ; Nátrium kisny BY22d 135W csőburás