Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Nátrium kisny BY22d 18W csőburás G67273 - 015569

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Nátrium kisny BY22d 18W csőburás G67273

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 18 W

  • Teljes hossz - 216 mm

  • Fényáram - 1800 lm

  • Színhőmérséklet - 1800 K

  • Fényhasznosítás - 100 lm/W

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050300015569

Sonepar cikkszám

G67273

Gyártói cikkszám

015569

Gyártói típuskód

SOX18

Fényforrás teljesítménye:

18 W

Teljes hossz:

216 mm

Fényáram:

1800 lm

Színhőmérséklet:

1800 K

Fényhasznosítás:

100 lm/W

Színvisszaadási fokozat CRI:

40-59 (3. osztály)

Külső gyújtó szükséges:

Igen

Külső előtét szükséges:

Igen

Átmérő:

54 mm

Alkalmas EVG-hez:

Nem

Fényforrások ; Kisnyomású nátrium lámpa ; %Nátrium kisny BY22d 18W csőburás