Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Nátrium kisny BY22d 35W csőburás GT27816 - 015514

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Nátrium kisny BY22d   35W csőburás GT27816

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 35 W

  • Teljes hossz - 311 mm

  • Fényáram - 4600 lm

  • Külső gyújtó szükséges - Igen

  • Külső előtét szükséges - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT27816

Gyártói cikkszám

015514

Gyártói típuskód

SOX35

Fényforrás teljesítménye:

35 W

Teljes hossz:

311 mm

Fényáram:

4600 lm

Külső gyújtó szükséges:

Igen

Külső előtét szükséges:

Igen

Átmérő:

54 mm

Alkalmas EVG-hez:

Nem

Fényforrások ; Kisnyomású nátrium lámpa ; Nátrium kisny BY22d 35W csőburás