Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Nátrium nagyny E27 110W diffúz GT32397 - 024318

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Nátrium nagyny E27 110W diffúz GT32397

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 110 W

  • Foglalat - E27

  • Fényáram - 8000 lm

  • Lámpaforma - elliptikus

  • Külső előtét szükséges - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050300024318

Sonepar cikkszám

GT32397

Gyártói cikkszám

024318

Gyártói típuskód

NAV-E 110W E27

Fényforrás teljesítménye:

110 W

Foglalat:

E27

Fényáram:

8000 lm

Lámpaforma:

elliptikus

Külső előtét szükséges:

Igen

Higanymentes:

Nem

Növény világítás:

Nem

Színhőmérséklet:

2000 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

20-39 (4. osztály)

Fényhasznosítás:

73 lm/W

Külső gyújtó szükséges:

Nem

Teljes hossz:

163 mm

Átmérő:

75 mm

Kivitel:

matt

Égők száma:

1

Átlagos névleges élettartam:

14000 h

Tartalék higanygőz-lámpához:

Igen

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

121 kWh

Fényforrások ; Nagynyomású nátrium lámpa ; %Nátrium nagyny E27 110W diffúz