Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Nátrium nagyny E27 50W diffúz GT23497 - 015750

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Nátrium nagyny E27   50W diffúz GT23497

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 50 W

  • Foglalat - E27

  • Fényáram - 3600 lm

  • Lámpaforma - elliptikus

  • Külső előtét szükséges - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 24 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT23497

Gyártói cikkszám

015750

Gyártói típuskód

NAV-E 50/E

Fényforrás teljesítménye:

50 W

Foglalat:

E27

Fényáram:

3600 lm

Lámpaforma:

elliptikus

Külső előtét szükséges:

Igen

Higanymentes:

Nem

Növény világítás:

Nem

Színhőmérséklet:

2000 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

20-39 (4. osztály)

Fényhasznosítás:

72 lm/W

Külső gyújtó szükséges:

Igen

Teljes hossz:

156 mm

Átmérő:

71 mm

Kivitel:

matt

Égők száma:

1

Átlagos névleges élettartam:

24000 h

Tartalék higanygőz-lámpához:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

55 kWh

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Fényforrások ; Nagynyomású nátrium lámpa ; Nátrium nagyny E27 50W diffúz