Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Nátrium nagyny E40 250W csőburás GT23499 - 024417

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Nátrium nagyny E40  250W csőburás GT23499

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 250 W

  • Foglalat - E40

  • Fényáram - 33200 lm

  • Lámpaforma - cső, egy végén fejelt

  • Külső előtét szükséges - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT23499

Gyártói cikkszám

024417

Gyártói típuskód

NAV-T 250 SUPER 4Y

Fényforrás teljesítménye:

250 W

Foglalat:

E40

Fényáram:

33200 lm

Lámpaforma:

cső, egy végén fejelt

Külső előtét szükséges:

Igen

Higanymentes:

Nem

Növény világítás:

Nem

Színhőmérséklet:

2000 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

20-39 (4. osztály)

Fényhasznosítás:

132 lm/W

Külső gyújtó szükséges:

Igen

Teljes hossz:

257 mm

Átmérő:

47 mm

Kivitel:

üvegtiszta

Égők száma:

1

Átlagos névleges élettartam:

32000 h

Tartalék higanygőz-lámpához:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

281 kWh

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Energia hatékonysági osztály: A+