Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Nátrium nagyny E40 400W csőburás GT23446 - 281179

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Nátrium nagyny E40  400W csőburás GT23446

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 400 W

  • Foglalat - E40

  • Fényáram - 56500 lm

  • Lámpaforma - cső, egy végén fejelt

  • Külső előtét szükséges - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT23446

Gyártói cikkszám

281179

Gyártói típuskód

NAV-T 400 SUPER 4Y

Fényforrás teljesítménye:

400 W

Foglalat:

E40

Fényáram:

56500 lm

Lámpaforma:

cső, egy végén fejelt

Külső előtét szükséges:

Igen

Higanymentes:

Nem

Növény világítás:

Nem

Színhőmérséklet:

2000 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

20-39 (4. osztály)

Fényhasznosítás:

141 lm/W

Külső gyújtó szükséges:

Igen

Teljes hossz:

285 mm

Átmérő:

47 mm

Kivitel:

üvegtiszta

Égők száma:

1

Átlagos névleges élettartam:

32000 h

Tartalék higanygőz-lámpához:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

440 kWh

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Energia hatékonysági osztály: A++