OSRAM - Izzó ledes 4W/230V E27 foglalat 2700K kisgömb alak IP20 GT96761 - 911468
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - E27
Névleges feszültség - 220-240 V
Lámpaforma - kerek / gömb
Feszültség fajtája - AC
Hosszúság - 80 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT96761
Gyártói cikkszám
911468
Gyártói típuskód
PARACLP25 4W/827220-240VFRE27
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpaforma:
kerek / gömb
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
80 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Üveg / fedél kivitel:
matt
Szín:
fehér
Átmérő:
45 mm
Átlagos névleges élettartam:
25000 h
Védettség (IP):
IP20
Távvezérléssel:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
4 kWh
Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 4W/230V E27 foglalat 2700K kisgömb alak