Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 6W/230V E27foglalat R50 40fokos hfehér GT59166 - 965646

MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 6W/230V E27foglalat R50 40fokos hfehér GT59166

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Lámpaforma - egyéb

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 83 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008321965646

Sonepar cikkszám

GT59166

Gyártói cikkszám

965646

Gyártói típuskód

PARATHOM R50 E27 CW 6W

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

egyéb

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

83 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Üveg / fedél kivitel:

matt

Szín:

fehér

Fényerősség:

590 cd

Átmérő:

50 mm

Átlagos névleges élettartam:

25000 h

Fényforrások ; LED fényforrások ; %Izzó ledes 6W/230V E27foglalat R50 40fokos hfehér