Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - LED-es fénycső 16x563mm T5 14W 1300lm 6500K DIM G5 SN196987 - 4050300591544

MásolásMásolás
OSRAM - LED-es fénycső 16x563mm T5 14W 1300lm 6500K DIM G5 SN196987

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050300591544

Sonepar cikkszám

SN196987

Gyártói cikkszám

4050300591544

Gyártói típuskód

LUMILUX T5 HE 14 W/865

LED-es fénycső 16x563mm T5 14W 1300lm 6500K DIM G5