Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - LED-es fénycső 26x1200mm 15W/230V 1800lm 6500K IP20 SN170867 - 038181

MásolásMásolás
OSRAM - LED-es fénycső 26x1200mm 15W/230V 1800lm 6500K IP20 SN170867

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854038181

Sonepar cikkszám

SN170867

Gyártói cikkszám

038181

Gyártói típuskód

LEDTUBE T8 EM V 1200 15W 865

LED-es fénycső 26x1200mm 15W/230V 1800lm 6500K IP20