Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Profil LED modulhoz 2m/db SN086839 - 264540

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Profil LED modulhoz 2m/db SN086839

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Szélesség - 14.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN086839

Gyártói cikkszám

264540

Gyártói típuskód

BA-SM-MP

Tartozék fajtája:

egyéb

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Hosszúság:

2000 mm

Szélesség:

14.5 mm

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Áttetsző:

Nem

Magasság:

7 mm

Átmérő:

0 mm

Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Mechanikai tartozék lámpatesthez ; Profil LED modulhoz 2m/db