OSRAM - Rb Fénycső 40W/ 4000K 38x1183,5mm egycsapos GT27725 - 014654
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 40 W
Foglalat - Fa6
Színhőmérséklet - 4100 K
Fényáram - 2300 lm
Lámpaforma - cső
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT27725
Gyártói cikkszám
014654
Gyártói típuskód
L 40W/640 XL
Fényforrás teljesítménye:
40 W
Foglalat:
Fa6
Színhőmérséklet:
4100 K
Fényáram:
2300 lm
Lámpaforma:
cső
Hosszúság:
1200 mm
Fényszín:
640
Színvisszaadási fokozat CRI:
60-69 (2B osztály)
Csőátmérő:
38 mm
Szín:
fehér
Repeszvédelem:
Nem
Alkalmazás:
általános
Fényhasznosítás:
58 lm/W
Körátmérő:
38 mm
Indítómentes üzemmód:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Belső reflektor:
Nem
Gyorsindítás:
Nem
Ex-lámpákhoz használható:
Igen
Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:
Nem
Duplafalas:
Nem
Lámpa típusjelölése:
T12
Gyújtócsík:
Nem
Teljes spektrumú lámpa:
Nem
Átlagos névleges élettartam:
15000 h
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
47 kWh
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig