Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Rb Fénycső 65W/ 4000K 38x1484mm egycsapos GT27718 - 014616

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Rb Fénycső  65W/ 4000K 38x1484mm egycsapos GT27718

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 65 W

  • Foglalat - Fa6

  • Színhőmérséklet - 4100 K

  • Fényáram - 4400 lm

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT27718

Gyártói cikkszám

014616

Gyártói típuskód

L 65W/640 XL

Fényforrás teljesítménye:

65 W

Foglalat:

Fa6

Színhőmérséklet:

4100 K

Fényáram:

4400 lm

Lámpaforma:

cső

Hosszúság:

1500 mm

Fényszín:

640

Színvisszaadási fokozat CRI:

60-69 (2B osztály)

Csőátmérő:

38 mm

Szín:

fehér

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmazás:

általános

Fényhasznosítás:

68 lm/W

Körátmérő:

38 mm

Indítómentes üzemmód:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Belső reflektor:

Nem

Gyorsindítás:

Nem

Ex-lámpákhoz használható:

Igen

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Duplafalas:

Nem

Lámpa típusjelölése:

T12

Gyújtócsík:

Nem

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

26000 h

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

76 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Fényforrások ; Fénycső ; Rb Fénycső 65W/ 4000K 38x1484mm egycsapos