OSRAM - Reflektor 30W LED-es 3000lm 4000K IP65/IK06 sötét szürke SN196724 - 486081
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854486081
Sonepar cikkszám
SN196724
Gyártói cikkszám
486081
Gyártói típuskód
ENDURA FLOOD PCR 30W 840 DG
Reflektor 30W LED-es 3000lm 4000K IP65/IK06 sötét szürke