Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Sülly/függ. LED-es lpt 56W/ 230V 3000K IP20 GT74149 - 817167

MásolásMásolás
OSRAM - Sülly/függ. LED-es lpt 56W/ 230V 3000K IP20 GT74149

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Védettség - IP20

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT74149

Gyártói cikkszám

817167

Gyártói típuskód

LDV AREA 60X60 3K

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Védettség:

IP20

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Ház színe:

fehér

Ütésállóság:

IK02

Ház anyaga:

acél

Névleges feszültség:

110-240 V

Alkalmas függesztésre:

Igen

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Hosszúság:

600 mm

Búra anyaga:

műanyag opál

Szélesség:

600 mm

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Érintésvédelem:

II

Működtető:

EVG

Fénykilépés:

direkt

Fényszín:

fehér

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Igen

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Falra szerelhető:

Nem

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":

Nem

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; %Sülly/függ. LED-es lpt 56W/ 230V 3000K /4x14, 4x18 kiváltó/