OSRAM - Távirányító DALIeco PC KIT SN097235 - 195967
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Magasság - 13 mm
Szélesség - 45 mm
Mélység - 230 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN097235
Gyártói cikkszám
195967
Gyártói típuskód
DALIECO REMOTE PC KIT FS1 OSRAM
Magasság:
13 mm
Szélesség:
45 mm
Mélység:
230 mm
Távirányító DALIeco PC KIT