OSRAM - Távirányító DALIeco rendszerhez SN093553 - 826435
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Magasság - 10 mm
Szélesség - 33 mm
Mélység - 230 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN093553
Gyártói cikkszám
826435
Gyártói típuskód
USER REMOTE
Magasság:
10 mm
Szélesség:
33 mm
Mélység:
230 mm
Távirányító DALIeco rendszerhez