Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Vonalizzó kétcsapos 120W 1000mm S14s G67665 - 317618

MásolásMásolás
OSRAM - Vonalizzó kétcsapos 120W 1000mm S14s G67665

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 120 W

  • Fényáram - 840 lm

  • Kivitel - opál

  • Foglalat - S14s

  • Szín - színtelen

Csomagolás és feltételek

  • 16 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050300317618

Sonepar cikkszám

G67665

Gyártói cikkszám

317618

Gyártói típuskód

LIN 1104

Fényforrás teljesítménye:

120 W

Fényáram:

840 lm

Kivitel:

opál

Foglalat:

S14s

Szín:

színtelen

Átlagos névleges élettartam:

1000 h

Lámpafeszültség:

230-230 V

Átmérő:

30 mm

Teljes hossz:

1000 mm

Rezgésálló:

Nem

Sütőhöz használható:

Nem

Hűtőszekrényhez használható:

Nem

Szénszálas:

Nem

Fényforrások ; Izzólámpa - csőformájú ; %Vonalizzó kétcsapos 120W 1000mm S14s