Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Vonalizzó LED 15W S14S 230V 2700K kétcsapos SN090470 - 135604

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Vonalizzó LED 15W S14S 230V 2700K kétcsapos SN090470

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 15-15 W

  • Fényáram - 1055-1055 lm

  • Foglalat - S14s

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

112 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN090470

Gyártói cikkszám

135604

Gyártói típuskód

LEDinestra 15 W/2700 K 1000 mm FR

Lámpateljesítmény:

15-15 W

Fényáram:

1055-1055 lm

Foglalat:

S14s

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Lámpaforma:

lineáris

Feszültség fajtája:

AC

Sugárzási szög:

200-200 °

Hosszúság:

1000 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Fényhasznosítás:

70 lm/W

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

2055 lm

Szín:

fehér

Névleges áram:

73-73 mA

Ház színe:

fehér

Átmérő:

29 mm

Átlagos névleges élettartam:

20000 h

Védettség (IP):

IP20

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Mozgásérzékelővel:

Nem

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

15 kWh

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG0

Alkonykapcsolóval:

Nem

Fényforrások - Vonalizzó LED 15W S14S 230V 2700K kétcsapos