Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Vonalizzó LED 3,2W S14S 230V 2700K 30cm kétcsapos SN143165 - 607132

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Vonalizzó LED 3,2W S14S 230V 2700K 30cm kétcsapos SN143165

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075607132

Sonepar cikkszám

SN143165

Gyártói cikkszám

607132

Gyártói típuskód

LEDINESTRA 3,2W/827 230V FR S14S

Vonalizzó LED 3,2W S14S 230V 2700K 30cm kétcsapos