OSRAM - Vonalizzó LED 7W S14D 230V 2700K egycsapos 500mm SN099703 - 135581
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 7-7 W
Fényáram - 470-470 lm
Foglalat - S14d
Névleges feszültség - 220-240 V
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN099703
Gyártói cikkszám
135581
Gyártói típuskód
LEDINESTRA 7W/827 230VDIMFR S14DFS1
Lámpateljesítmény:
7-7 W
Fényáram:
470-470 lm
Foglalat:
S14d
Névleges feszültség:
220-240 V
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Lámpaforma:
lineáris
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
500 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Fényhasznosítás:
67 lm/W
Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:
470 lm
Szín:
fehér
Névleges áram:
35-35 mA
Ház színe:
fehér
Átmérő:
29 mm
Átlagos névleges élettartam:
25000 h
Védettség (IP):
IP20
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM6
Mozgásérzékelővel:
Nem
Távirányítás lehetséges:
Nem
Távvezérléssel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
7 kWh
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
RG0
Alkonykapcsolóval:
Nem