Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Vonalizzó LED 9W S14s 230V 2700K kétcsapos 500mm IP20 GT91794 - 979193

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Vonalizzó LED 9W S14s 230V 2700K kétcsapos 500mm IP20 GT91794

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - egyéb

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 500 mm

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT91794

Gyártói cikkszám

979193

Gyártói típuskód

LEDINESTRA 9W/827230VADVFRS14S

Foglalat:

egyéb

Névleges feszültség:

230-230 V

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

500 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Üveg / fedél kivitel:

opál

Szín:

fehér

Fényerősség:

0 cd

Átmérő:

29 mm

Átlagos névleges élettartam:

20000 h

Védettség (IP):

IP20

Távvezérléssel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

9 kWh

Fényforrások ; LED fényforrások ; Vonalizzó LED 9W S14s 230V 2700K kétcsapos 500mm