Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Palazzoli - Csapfedél 1mod. szerelvény dobozhoz IP44 SN071101 - 559011

MásolásMásolás
Palazzoli - Csapfedél 1mod. szerelvény dobozhoz IP44 SN071101

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 1

  • Anyag - műanyag

  • Szín - kék

  • Védettség (IP) - IP44

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN071101

Gyártói cikkszám

559011

Gyártói típuskód

559011

Egységek száma:

1

Anyag:

műanyag

Szín:

kék

Védettség (IP):

IP44

Háztartási szerelvények ; Szerelvény keret ; Csapfedél 1mod. szerelvény dobozhoz IP44