Palazzoli - Doboz fém 100x100x59 mm IP66/67 SN007179 - 520009
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 100 mm
Szélesség - 100 mm
Mélység - 59 mm
Anyag - alumínium
Védettség (IP) - IP66
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN007179
Gyártói cikkszám
520009
Gyártói típuskód
520009
Hosszúság:
100 mm
Szélesség:
100 mm
Mélység:
59 mm
Anyag:
alumínium
Védettség (IP):
IP66
Szín:
szürke
Fedéllel:
Igen
Átlátszó fedéllel:
Nem
Fedélrögzítés:
csavarral
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-100 °C
Dobozok és tartozékaik ; Kötődoboz ; Doboz fém 100x100x59 mm IP66/67