Palazzoli - Doboz fém 140x115x60 mm IP66/67 SN022198 - 520011
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 140 mm
Szélesség - 115 mm
Mélység - 60 mm
Anyag - alumínium
Védettség (IP) - IP66
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN022198
Gyártói cikkszám
520011
Gyártói típuskód
520011
Hosszúság:
140 mm
Szélesség:
115 mm
Mélység:
60 mm
Anyag:
alumínium
Védettség (IP):
IP66
Szín:
szürke
Fedéllel:
Igen
Átlátszó fedéllel:
Nem
Fedélrögzítés:
csavarral
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-100 °C
Dobozok és tartozékaik ; Kötődoboz ; Doboz fém 100x100x59 mm IP66/67