Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Palazzoli - Doboz fém 166x141x64 mm IP66/67 SN007156 - 520012

MásolásMásolás
Palazzoli - Doboz fém 166x141x64 mm IP66/67 SN007156

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 166 mm

  • Szélesség - 141 mm

  • Mélység - 64 mm

  • Anyag - alumínium

  • Védettség (IP) - IP66

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN007156

Gyártói cikkszám

520012

Gyártói típuskód

520012

Hosszúság:

166 mm

Szélesség:

141 mm

Mélység:

64 mm

Anyag:

alumínium

Védettség (IP):

IP66

Szín:

szürke

Fedéllel:

Igen

Átlátszó fedéllel:

Nem

Fedélrögzítés:

csavarral

Alkalmazási hőmérséklet:

-40-100 °C

Dobozok és tartozékaik ; Kötődoboz ; Doboz fém 100x100x59 mm IP66/67