Palazzoli - Doboz fém 176x152x65 mm IP66/67 SN007157 - 520014
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 176 mm
Szélesség - 152 mm
Mélység - 65 mm
Anyag - alumínium
Védettség (IP) - IP66
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN007157
Gyártói cikkszám
520014
Gyártói típuskód
520014
Hosszúság:
176 mm
Szélesség:
152 mm
Mélység:
65 mm
Anyag:
alumínium
Védettség (IP):
IP66
Szín:
szürke
Fedéllel:
Igen
Átlátszó fedéllel:
Nem
Fedélrögzítés:
csavarral
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-100 °C
Dobozok és tartozékaik ; Kötődoboz ; Doboz fém 100x100x59 mm IP66/67