Palazzoli - Doboz fém 253x217x93 mm IP66/67 SN022199 - 520019
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 253 mm
Szélesség - 217 mm
Mélység - 93 mm
Anyag - alumínium
Védettség (IP) - IP66
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN022199
Gyártói cikkszám
520019
Gyártói típuskód
520019
Hosszúság:
253 mm
Szélesség:
217 mm
Mélység:
93 mm
Anyag:
alumínium
Védettség (IP):
IP66
Szín:
szürke
Fedéllel:
Igen
Átlátszó fedéllel:
Nem
Fedélrögzítés:
csavarral
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-100 °C
Dobozok és tartozékaik ; Kötődoboz ; Doboz fém 100x100x59 mm IP66/67