Palazzoli - Doboz fém 314x264x122 mm IP66/67 SN022200 - 520020
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 314 mm
Szélesség - 264 mm
Mélység - 122 mm
Anyag - alumínium
Védettség (IP) - IP66
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7611614128641
Sonepar cikkszám
SN022200
Gyártói cikkszám
520020
Gyártói típuskód
520020
Hosszúság:
314 mm
Szélesség:
264 mm
Mélység:
122 mm
Anyag:
alumínium
Védettség (IP):
IP66
Szín:
szürke
Fedéllel:
Igen
Átlátszó fedéllel:
Nem
Fedélrögzítés:
csavarral
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-100 °C
Dobozok és tartozékaik ; Kötődoboz ; Doboz fém 100x100x59 mm IP66/67