Palazzoli - Doboz fém 410x315x150 mm IP66/67 SN022201 - 520021
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 410 mm
Szélesség - 315 mm
Mélység - 150 mm
Anyag - alumínium
Védettség (IP) - IP66
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7611614128733
Sonepar cikkszám
SN022201
Gyártói cikkszám
520021
Gyártói típuskód
520021
Hosszúság:
410 mm
Szélesség:
315 mm
Mélység:
150 mm
Anyag:
alumínium
Védettség (IP):
IP66
Szín:
szürke
Fedéllel:
Igen
Átlátszó fedéllel:
Nem
Fedélrögzítés:
csavarral
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-100 °C
Dobozok és tartozékaik ; Kötődoboz ; Doboz fém 100x100x59 mm IP66/67