Palazzoli - Dugaljkombi szerelt 4 egységes tokozat IP44 GT89504 - SP231650
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Védettség (IP) - IP44
Ház anyaga - műanyag
CEE-csatlakozó – 16A - 1x16A5p400V
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus) - 2
Magasság - 456 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT89504
Gyártói cikkszám
SP231650
Gyártói típuskód
SP231650
Védettség (IP):
IP44
Ház anyaga:
műanyag
CEE-csatlakozó – 16A:
1x16A5p400V
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
2
Magasság:
456 mm
Szélesség:
239 mm
Ipari csatlakozók ; Ipari csatlakozó dobozok ; Dugaljkombi szerelt 4 egységes tokozat