Palazzoli - Kommunikációs csatlakozó aljzat rj45 cat 6 ftp 1 mod IP55 SN071102 - 630082
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó típusa - RJ45 8(4)
Kategória - 6
Szín - fehér
Védettség (IP) - IP55
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN071102
Gyártói cikkszám
630082
Gyártói típuskód
630082
Csatlakozó típusa:
RJ45 8(4)
Kategória:
6
Szín:
fehér
Védettség (IP):
IP55
Adat- és telekommunikáció ; Kommunikációs csatlakozó aljzat ; Kommunikációs csatlakozó aljzat rj45 cat 6 ftp 1 mod