Panasonic - Akku Ceruza AA (1,2V) 2500mA NiMh (4db/bli) Panasonic SN001146 - BK3HGAE-4BE
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Méretjelölés - ceruza
Névleges feszültség - 1.2 V
Kapacitás - 2700 mAh
IEC-jelölés - egyéb
Egyéb jelölés - AA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN001146
Gyártói cikkszám
BK3HGAE-4BE
Gyártói típuskód
Panasonic BK3HGAE-4BE
Méretjelölés:
ceruza
Névleges feszültség:
1.2 V
Kapacitás:
2700 mAh
IEC-jelölés:
egyéb
Egyéb jelölés:
AA
Kivitel:
nikkel-metál hidrid
Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Elem ; Akku Ceruza AA (1,2V) 2700mA NiMh (4db/bli) Panasonic