Panasonic - Akkumulátor 1,2V 1580Ah 'AA' NI-MH SN098348 - HHR150AA-BK150AA
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 1.2 V
Kapacitás - 1580 mAh
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN098348
Gyártói cikkszám
HHR150AA-BK150AA
Gyártói típuskód
BK150AA
Névleges feszültség:
1.2 V
Kapacitás:
1580 mAh
Akkumulátor 1,2V 1580Ah 'AA' NI-MH