Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Panasonic - Akkumulátor 12V 42Ah 165x180x197mm SN105377 - LC-P1242AP

MásolásMásolás
Panasonic - Akkumulátor 12V 42Ah 165x180x197mm SN105377

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 12 V

  • Kapacitás - 42000 mAh

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN105377

Gyártói cikkszám

LC-P1242AP

Gyártói típuskód

LC-P1242AP

Névleges feszültség:

12 V

Kapacitás:

42000 mAh

Akkumulátor 12V 42Ah 165x180x197mm