Panasonic - Akkumulátor 3,6V 3500mAh 10A lítiumion SN091931 - NCR18650GA
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 3.6 V
Kapacitás - 3500 mAh
Kivitel - lítium-ion
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN091931
Gyártói cikkszám
NCR18650GA
Gyártói típuskód
NCR18650GA
Névleges feszültség:
3.6 V
Kapacitás:
3500 mAh
Kivitel:
lítium-ion
Akkumulátor 3,6V 3500mAh 10A lítiumion