Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Panasonic - Akkumulátor 3,6V 940mAh Li-ion SN097799 - DMW-BCF10

MásolásMásolás
Panasonic - Akkumulátor 3,6V 940mAh Li-ion SN097799

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 3.6 V

  • Kapacitás - 940 mAh

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN097799

Gyártói cikkszám

DMW-BCF10

Gyártói típuskód

PANASONIC DMW-BCF10

Névleges feszültség:

3.6 V

Kapacitás:

940 mAh

Akkumulátor 3,6V 940mAh Li-ion