Panasonic - Akkumulátor 6V 1900mAh szerelt SN081809 - BK3MCCE 9v 1900mAh szerelt
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 6 V
Kapacitás - 1900 mAh
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN081809
Gyártói cikkszám
BK3MCCE 9v 1900mAh szerelt
Gyártói típuskód
BK3MCCE 9v 1900mAh szerelt
Névleges feszültség:
6 V
Kapacitás:
1900 mAh
Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Akkumulátor (tölthető) ; Akkumulátor 6V 1900mAh szerelt