Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Panasonic - Akkumulátor 7,4V 680mAh feényképezőgéphez SN031672 - BM7

MásolásMásolás
Panasonic - Akkumulátor 7,4V 680mAh feényképezőgéphez SN031672

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 7.4 V

  • Kapacitás - 680 mAh

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN031672

Gyártói cikkszám

BM7

Gyártói típuskód

BM7

Névleges feszültség:

7.4 V

Kapacitás:

680 mAh

Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Akkumulátor (tölthető) ; Akkumulátor 7,4V 680mAh feényképezőgéphez