Panasonic - Elem 9V-os Féltartós cink-mangán (1db/bli) GT80396 - 6F22R-1BP
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Méretjelölés - blokk
Névleges feszültség - 9 V
Kivitel - alkáli-mangán/cink
Magasság (pólusokkal együtt) - 50.5 mm
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5410853032892
Sonepar cikkszám
GT80396
Gyártói cikkszám
6F22R-1BP
Gyártói típuskód
cink-mangán 6F22R/1BP
Méretjelölés:
blokk
Névleges feszültség:
9 V
Kivitel:
alkáli-mangán/cink
Magasság (pólusokkal együtt):
50.5 mm
A Panasonic cink-szén elemek a kisfogyasztású készülékek gazdaságos áramforrásai. Szivárgásvédelem: Speciális kialakítású tömítés, mely megakadályozza a szivárgást a szénrúdnál és a cinktokozásnál. A belső cső a cinktokozás kifutása miatti szivárgást