Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Panasonic - Elem 9V-os Tartós alkáli BRONZ (1db/bli) GT80401 - 6LR61APB-1BP

MásolásMásolás
Panasonic - Elem 9V-os Tartós alkáli BRONZ (1db/bli) GT80401

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Méretjelölés - blokk

  • Névleges feszültség - 9 V

  • Kapacitás - 550 mAh

  • IEC-jelölés - 6 LR 61

  • Egyéb jelölés - 6 AM 6

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5410853039303

Sonepar cikkszám

GT80401

Gyártói cikkszám

6LR61APB-1BP

Gyártói típuskód

Power BRONZ 6LF22APB-1BP

Méretjelölés:

blokk

Névleges feszültség:

9 V

Kapacitás:

550 mAh

IEC-jelölés:

6 LR 61

Egyéb jelölés:

6 AM 6

Kivitel:

alkáli-mangán

Hosszúság:

25.25 mm

Magasság (pólusokkal együtt):

47.5 mm

Szélesség:

16.3 mm

Tömeg:

42.9 g

A Panasonic ALKALINE POWER elemek értéket nyújtanak a pénzért, megoldást jelentenek a mindennap használt, nagy energiaigényű készülékekhez. Úgy fejlesztették, hogy megbízható és üzembiztos áramforrás legyen. Kiváló ár-érték arány jellemzi.