Panasonic - Elem 9V-os Tartós GOLD (1db/bli) GT80390 - 6LR61PPG-1BP
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Méretjelölés - blokk
Névleges feszültség - 9 V
IEC-jelölés - 6 LR 61
Egyéb jelölés - 6 AM 6
Kivitel - alkáli-mangán
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5410853038979
Sonepar cikkszám
GT80390
Gyártói cikkszám
6LR61PPG-1BP
Gyártói típuskód
ProPower GOLD 6LR61PPG-1BP / 6LF22PPG-1BP
Méretjelölés:
blokk
Névleges feszültség:
9 V
IEC-jelölés:
6 LR 61
Egyéb jelölés:
6 AM 6
Kivitel:
alkáli-mangán
Hosszúság:
25.25 mm
Magasság (pólusokkal együtt):
47.5 mm
Szélesség:
16.3 mm
Tömeg:
47 g
A PRO POWER elem prémium energiát biztosít személyes használatú készülékeinek. Úgy fejlesztették, hogy megbízható és üzembiztos áramforrás legyen bárhol és bármikor. Teljes termékválasztékával a PRO POWER elem ideális a nagy és közepes fogyasztású készülé