Panasonic - Elem Baby C (1,5V) Tartós alkáli BRONZ (2db/bli) GT80399 - LR14APB-2BP
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Méretjelölés - baby
Névleges feszültség - 1.5 V
IEC-jelölés - LR 14
Kivitel - alkáli-mangán
Magasság (pólusokkal együtt) - 50 mm
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5410853039242
Sonepar cikkszám
GT80399
Gyártói cikkszám
LR14APB-2BP
Gyártói típuskód
Power BRONZ LR14APB-2BP
Méretjelölés:
baby
Névleges feszültség:
1.5 V
IEC-jelölés:
LR 14
Kivitel:
alkáli-mangán
Magasság (pólusokkal együtt):
50 mm
Átmérő:
25.7 mm
Tömeg:
132.6 g
A Panasonic ALKALINE POWER elemek értéket nyújtanak a pénzért, megoldást jelentenek a mindennap használt, nagy energiaigényű készülékekhez. Úgy fejlesztették, hogy megbízható és üzembiztos áramforrás legyen. Kiváló ár-érték arány jellemzi.